HOLEX Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080610, für Eckfräser, HBM20, Hochvorschub

Artikel-Nr.: 215117 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,08 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    18,40 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
820 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX 080608
Typ UNI
Sorte HBM20
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Plattenstärke S 6.35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Beschichtung CVD
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215117 UNI
EAN / GTIN 4062406103217
Herstellernummer 215117 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.
Einseitige 3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte mit spezieller Hochvorschubgeometrie.
Programmierradius bei ap max von 2,4 mm.

Hinweis:

ae = 0,6×D / ap = 0,8 mm.
Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 3mm.