Planfräser 45°, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm

Artikel-Nr.: 214202 50/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zerspanungsstrategie MTC
maximaler Außen-⌀ Dmax 63 mm
Gesamtlänge Lges 48 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte SE.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norm Werksnorm
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214202 50/4
EAN / GTIN 4067263001898
Herstellernummer 214202 50/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.