• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sappie

Artikel-Nr.: 2132-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2132-3
EAN / GTIN 4000896244607
Herstellernummer 2132-3
L-Nummer L60140 5428
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicheres Bewegen und Anheben von Holzstämmen
  • Für den Dauereinsatz bei Forstarbeiten oder zur Bearbeitung von Feuerholz
  • Stiel aus fehler- und splitterfreiem Hickory-Holz (Original-USA)
  • Doppelte Verkeilung zwischen Werkzeugkopf und Stiel
  • Gummi-Schutzhülse
  • Stiellänge: 400 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.55 kg