Zapa

Número de artículo: 2132-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2132-3
EAN / GTIN 4000896244607
Número del fabricante 2132-3
Número L L60140 5428
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Movimiento y elevación de troncos de madera de forma segura
  • Para uso permanente en trabajos forestales o para procesar leña
  • Mango libre de errores y astillas de madera hickory (original de EE. UU.)
  • Cuña doble entre el cabezal y el mango de la herramienta
  • Manguito de protección de goma
  • Longitud del mango: 400 mm
  • Peso neto (kg): 0.55 kg