{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Körperbreite | 175 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Bürstenbreite | 175 mm | |
| Bestückung | Arenga | |
| Besatzfarbe | grau | |
| Produktart | Handbesen | |
| Länge Stiel | 430 mm |
| Artikelnummer | 212800 | |
| EAN / GTIN | 4250560507549 | |
| Herstellernummer | 212800 | |
| L-Nummer | L00760 207 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |