{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Gesenkfräser | |
| Beschichtung | PKD | |
| Schneidendurchmesser Dc | 6 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 6 mm | |
| Länge gesamt L | 80 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Auskraglänge A | 15 mm | |
| Schneidstoff | PKD | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Innenkühlung | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,08 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 0,3 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,2×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00600115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 63,7 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,12 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | PKD-Vollradiusfräser mit Innenkühlung gerader Schnitt | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); O (sonstige) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 5,5 mm | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 2 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Eckenradius R | 3 mm | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PKD | |
| Vorschub pro Zahn in | Graphit | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 15 mm | |
| Funktionslänge | 80 mm | |
| Gewicht | 30 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Kopieren; Profilfräsen (FPR) | |
| Farbring | gelb | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,05 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 209806 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406765439 | |
| Herstellernummer | 209806 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |