• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de punta esférica de PCD con refrigeración interior corte recto, PKD, ⌀ e8 DC: 6mm

Número de artículo: 209806 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresa de ranura
Recubrimiento
PKD
Diámetro del filo Dc
6 mm
Longitud de filo Lc
6 mm
Longitud total L
80 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
2
Ángulo de desprendimiento
0 grados
Longitud de alcance A
15 mm
Material de corte
PKD
Clase de tolerancia
e8
Refrigeración interior
sí
Húmedo mínimo
adecuado
Avance por diente en el recorte fz
0,08 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
0,3 mm
Húmedo máximo
adecuado
Anchura de corte máx. ae
0,2×D
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600115
Forma de asiento
Mango liso
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
63,7 mm
Avance por diente en el fresado por copiado fz
0,12 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
PKD-Vollradiusfräser mit Innenkühlung gerader Schnitt
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
5,5 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás
0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z
2
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
Radio angular R
3 mm
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
2
Avance por diente en
grafito
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso); O (otros)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
PKD
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
15 mm
Longitud funcional
80 mm
Peso
30 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado copiador; Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color
color amarillo
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25
Profundidad de corte mín.
0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 209806 6
EAN / GTIN 4062406765439
Número del fabricante 209806 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
2400
Aluminium (med korte spåner)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa PKD de alto rendimiento para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta. Corte recto para uso neutro.