VHM-Entgrater 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 208121 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 981 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 4,2 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Fasenfräsen 45 Grad
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208121 6
EAN / GTIN 4045197199768
Herstellernummer 208121 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Maß S = ±0,1 mm, Spitzenwinkel ±10 Winkelminuten.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.