• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Winkelfräser Form D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 25mm

Artikel-Nr.: 208029 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelfräser
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 1833
Schneidendurchmesser Dc 25 mm
Schneidenlänge Lc 6,3 mm
Länge gesamt L 67 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 8
Beschichtung TiAlN
Freistellungsdurchmesser D1 11 mm
Auskraglänge A 22 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub pro Zahn fz 0,045 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 6,3 mm
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01201005
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 45 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Einstellwinkel 45
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal
Anzahl Spannuten 8
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 44,5 mm
Gewicht 150 g
Formbuchstabe Normnummer D
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Farbring grün
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208029 25
EAN / GTIN 4062406397722
Herstellernummer 208029 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten.
Winkel-Toleranz ±8 Winkelminuten.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208036.