• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenkarre

Artikel-Nr.: 2076
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
beschriebenes Teil Standfläche
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Farbton, blau Enzianblau
Material Stahlblech
Farbe blau
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 260 mm; 50 mm
Breite Rad/Rolle 85 mm
Material Rad/Rolle Luftbereifung
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Plattenkarre
Tragfähigkeit 350 kg
Länge Schaufelfläche 500 mm
Breite Schaufelfläche 200 mm
Breite 680 mm
Höhe 1 460 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2076
EAN / GTIN 4017976020761
Herstellernummer 2076
L-Nummer L90080 703
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, Anlagen mit Profilgummi belegt (rutschsicher), und einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen 50 mm Ø. Zerlegte Anlieferung. Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 350
  • Schaufelbreite (mm): 200
  • Schaufeltiefe (mm): 500
  • Gesamtbreite (mm): 680
  • Gesamthöhe (mm): 1460
  • Bereifung: Luft
  • Radgröße (mm): 260 x 85