Diable porte-panneaux

Réf.: 2076
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Pièce décrite base
Revêtement revêtement par poudre
Construction en tube d’acier oui
Teinte, bleu Bleu gentiane
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm; 50 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit diable porte-panneaux
Charge admissible 350 kg
Longueur bavette 500 mm
Largeur bavette 200 mm
Largeur 680 mm
Hauteur 1 460 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2076
EAN / GTIN 4017976020761
Réf. fabricant 2076
Article hors catalogue L90080 703
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tube d'acier avec bavette tôle d'acier, protection antidérapante et système anti basculement des pièces, revêtement époxy bleu RAL 5007. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. 2 galets de maintien Ø 50 mm. Pour le transport longitudinal de panneaux en bois et en plastique de grande surface.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 350
  • Largeur bavette (mm): 200
  • Prof. bavette (mm): 500
  • Largeur totale (mm): 680
  • Hauteur totale (mm): 1460
  • Type de pneu: Gonflables
  • Roues (mm): 260 x 85