• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Venturidüse, Aluminium, Bohrung 2, 5 mm, M12x1, 25

Artikel-Nr.: 207588
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207588
EAN / GTIN 4047322742849
Herstellernummer 207588
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Venturidüse (Vollstrahldüse), Aluminium, Bohrungsdurchmesser 2, 5 mm, Gewinde M12x1, 25 für Blaspistolen aus Alu/Alu-Druckguss vernickelt. Passend für alle Blaspistolen aus Aluminium und Aluminium-Druckguss vernickelt.

Merkmal:

  • Gewinde: M12x1,25
  • Düsenart: Venturidüse (Vollstrahldüse), 2,5 mm
  • Material: Aluminium

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb