• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer DIN Graphitstiel 36 mm

Artikel-Nr.: 205C.100
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205C.100
EAN / GTIN 3148517863491
Herstellernummer 205C.100
L-Nummer L60130 5693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern

Merkmal:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • Gewicht in Kilogramm: 1,140