• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7, 4, G1/2AG

Artikel-Nr.: 205560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205560
EAN / GTIN 4047322713672
Herstellernummer 205560
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7, 4, drehbar, Alu, G 1/2 AG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°C. Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. Somit wird der berüchtigte ″Peitschenhiebeffekt″ verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Merkmal:

  • NW: 7,4
  • SW: 24 mm
  • Knopf: Stahl gehärtet und verzinkt
  • Länge: 73,3 mm
  • Ventil: Stahl gehärtet und verzinkt
  • Gehäuse: Aluminium, eloxiert
  • Anschluss: G 1/2 AG
  • Durchfluss: 1600 l/min (Luft)
  • Innenteile: Edelstahl 1.4310
  • Gewindestück: Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 70 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 70 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb