{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | DLC | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 3 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 8 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 24 mm | |
| Länge gesamt L | 68 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 8 mm | |
| Drallwinkel | 35 Grad | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Eckenradius R | 0,2 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 30 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,12 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 24 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 24 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,1 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00800115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 8 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 39,3 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Alu | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 7,5 mm | |
| Schulterlänge | 30 mm | |
| Auswuchtgüte | G 2,5 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | WR | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Schnittbogenwinkel max. | 45,57 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Vorschub pro Zahn in | Alu kurzspanend | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 30 mm | |
| Funktionslänge | 34 mm | |
| Drehzahl max. | 35 000 min-1 | |
| Gewicht | 44,3 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI) | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 3 | |
| Schnitttiefe min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen |
| Artikelnummer | 205267 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406377403 | |
| Herstellernummer | 205267 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |