• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de desbastar GARANT Master Alu SlotMachine de MDI con refrigeración interior HPC / TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Número de artículo: 205267 8
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 24 mm
Longitud total L 68 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 30 mm
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Avance por diente en el recorte fz 0,12 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 24 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 24 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,1 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 39,3 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7,5 mm
Longitud del reborde 30 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante WR
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 45,57 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 30 mm
Longitud funcional 34 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 44,3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 3
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 205267 8
EAN / GTIN 4062406377403
Número del fabricante 205267 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado.
Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos. Reducción considerable del volumen de arranque de virutas gracias a la reducción controlada del volumen de viruta debido a la geometría especial del filo.
Evacuación de la viruta mejorada por refrigeración interior central.

Nota:

La forma HB se suministra al mismo precio que HA.
Pedir la forma HB con n.° 205268.
Valores de corte para el procesamiento TPC en ToolScout.