GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikel-Nr.: 205256 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil WR
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 35 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenverrundung rv 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,04 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,06 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205256 4
EAN / GTIN 4062406276928
Herstellernummer 205256 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
450
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen.
Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.
Verbesserte Späneevakuierung durch zentrale Innenkühlung.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.
Bis 2 × D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.
Rampen bis 45° möglich.
Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen durch spezielle Tauchgeometrie möglich.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen