{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Körperbreite | 300 mm | |
| Besatzfarbe | schwarz | |
| Stielkanten | abgerundet | |
| Produktart | Handbesen | |
| mit Loch zum Aufhängen | ja |
| Artikelnummer | 204500 | |
| EAN / GTIN | 4250560507778 | |
| Herstellernummer | 204500 | |
| L-Nummer | L00760 196 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |