• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Sturmmütze Schwarz onesize

Artikel-Nr.: 203817259900onesize
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Hitzeschutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203817259900onesize
EAN / GTIN 7330509392799
Herstellernummer 203817259900onesize

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch, Rippenstrick, flammhemmend, antistatisch, 220g/m²

Funktionalität
One size

Details
Kann unter dem Helm getragen werden

Beschreibung:

  • Schätzt Hals und Nacken vor Wind und Zugluft
  • Weiches Stretch Material bietet hohen Arbeitskomfort in harter Umgebung
  • Wärme- und flammreaktives Material, das sich bei hoher Hitze verfestigt und dauerhaften Schutz bietet
  • Zertifiziert nach EN 11612 (A1, B1, C1), EN 1149-5, IEC 61482-2 (Klasse 1)
  • EBT 4
  • 4 cal / cm², HAF: 69
  • 1%

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb