• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriehandfeger Naturhaar 28 cm

Artikel-Nr.: 202000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite
280 mm
Körpermaterial
Holz
Bestückung
Arenga
Besatzform
voll besteckt
Besatzfarbe
schwarz
Stielkanten
abgerundet
Produktart
Handbesen
mit Loch zum Aufhängen
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202000
EAN / GTIN 4250560508744
Herstellernummer 202000
L-Nummer L00760 195
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Industriehandfeger Naturhaar Besonders staubbindend
  • Buchenholz-Körper, unlackiert.

Merkmal:

  • Naturhaar
  • 28 cm
  • Aufhängeloch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit