• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT Diabolo VHM-Microfräser, TiAlN, ⌀ DC×L1: 0,2X1mm

Artikel-Nr.: 201632 0,2X1
Rabatt
75,40 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC×L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Schneidendurchmesser Dc 0,2 mm
Schneidenlänge Lc 0,3 mm
Länge gesamt L 54 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 30 Grad
Schnitttiefe max. L2 0,01 mm; 0,02 mm
Eckenfasenbreite 0 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 14 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 42,8 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,008 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff nein
Serie Diabolo
Herstellerbezeichnung GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Oberes Abmaß 0 mm
Unteres Abmaß -0,005 mm
Freistellungsdurchmesser D1 0,18 mm
Kopflänge L3 0,3 mm
ISO-Fräsertyp L
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Eintauchwinkel 0 Grad
Eintauchtiefe, max. ap 0 mm
Drallrichtung rechts
Drallsteigung 30 mm
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Teilung der Schneiden gleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 14 mm
Drehzahl max. 45 000 min-1
Gewicht 20 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Farbring rot
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 201632 0,2X1
EAN / GTIN 4062406384302
Herstellernummer 201632 0,2X1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
Stahl < 50 HRC
H
120
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
72
Stahl < 65 HRC
H
55
Stahl < 67 HRC
H
50
Stahl < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich. Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für die hochpräzise Hartbearbeitung.
Toleranzen:
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Absatzwinkel α = 16°.
Extra stabiler Schaft zur Erzielung höherer Standzeiten.

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Vollnut: ap = 0,05×D×ap korr
Besäumen: ap = 0,1×D×ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z