• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Graphitstiel 42 mm

Artikel-Nr.: 200C.42
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200C.42
EAN / GTIN 3148517554719
Herstellernummer 200C.42
L-Nummer L60130 5932

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern

Merkmal:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 117
  • L2 [mm]: 42
  • Gewicht in Kilogramm: 1,130