• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughaken doppelt, senkrechtes Hakenende 75x6 mm

Artikel-Nr.: 2008483
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2008483
EAN / GTIN 4010886877227
Herstellernummer 2008483
L-Nummer L60160 5384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Hämmer und Knarren
  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Verzinkt

Merkmal:

  • Dornlänge: 75 mm
  • Dorn-Ø: 6 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein