• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Gewinderolleisen RSV M 1,7

Artikel-Nr.: 200095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 200095
EAN / GTIN 4046122299652
Herstellernummer 200095
L-Nummer L10150 100229
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

RSV M 1,7
Hochleistungs-Gewinderolleisen
Schweizer Form
verstellbare Ausführung, nitrierte Rollen

JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit