• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Rolleisen / RS UNF NR.5-44 Toleranz 2A 25 x 9 mm

Artikel-Nr.: 200088
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde UNF
Nenndurchmesser Gewinde Inch D 0,125 Zoll
Gewinde D UNF5-44-2A
Gangzahl je Inch 44
Toleranzklasse Gewinde 2A
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200088
EAN / GTIN 4046122299584
Herstellernummer 200088
L-Nummer L10180 68
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Rolleisen / RS UNF NR.5-44 Toleranz 2A

Hochleistungs-Gewinderolleisen
Schweizer Form
starre Ausführung, nitrierte Rollen

JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit