{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannweite außen min. | 0 mm | |
| Spanntiefe min. | 0 mm | |
| Anzahl Haken | 2 | |
| Produktart | Zweiarmiger Abzieher | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 420 mm |
| Artikelnummer | 20-30-3 | |
| EAN / GTIN | 4021176466809 | |
| Herstellernummer | 20-30-3 | |
| L-Nummer | L80010 970 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |