{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Envergadura exterior mín. | 0 mm | |
| Profundidad de sujeción mín. | 0 mm | |
| Cantidad de ganchos | 2 | |
| Tipo de producto | Extractor de dos brazos | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 420 mm |
| Número de artículo | 20-30-3 | |
| EAN / GTIN | 4021176466809 | |
| Número del fabricante | 20-30-3 | |
| Número L | L80010 970 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |