• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken, bis 130 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-10x
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite innen min. 95 mm
Spannweite innen max. 160 mm
Spannweite außen min. 10 mm
Spannweite außen max. 130 mm
Drehmoment max. 80 Nm
Anzahl Haken 2
Leistung 6,5 t
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Außen-Sechskant 17 mm
Material Stahl
selbstzentrierend ja
Länge gesamt 183 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20-10x
EAN / GTIN 4021176041464
Herstellernummer 20-10x
L-Nummer L80010 105737
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten Standardhaken und Handstellrändeln für höchsten Bedienkomfort sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, sehr bedienungsfreundliche und zerstörungsfreie Demontage.
  • Einfaches, manuelles Lösen der Abzugshaken durch Handstellrändel (Quick Adjust Technology)
  • Optimierte Form der Schnellverstellung garantiert eine besonders gute Haptik (auch bei nassen oder öligen Händen)

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 172 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 3/4
  • Gesamttiefe [mm]: 45 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 183 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 3/16
  • Branche: NFZ
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 27 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 10 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3 15/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 20,5 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 31 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 10 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 95 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 3 3/4
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 6 5/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 80 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 59.01
  • max. Zugkraft [kN]: 65 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.17
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Ja
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 59.01
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 10 mm - 130 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 95 mm - 160 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb