{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Envergadura interior mín. | 95 mm | |
| Envergadura interior máx. | 160 mm | |
| Envergadura exterior mín. | 10 mm | |
| Envergadura exterior máx. | 130 mm | |
| Par máx. | 80 Nm | |
| Cantidad de ganchos | 2 | |
| Potencia | 6,5 t | |
| Tipo de producto | Extractor de dos brazos | |
| Hexágono exterior | 17 mm | |
| Material | acero | |
| Autocentrable | sí | |
| Longitud total | 183 mm |
| Número de artículo | 20-10x | |
| EAN / GTIN | 4021176041464 | |
| Número del fabricante | 20-10x | |
| Número L | L80010 105737 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |