{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Greifzange | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN ISO 9242 | |
| Gewicht gesamt | 2 700 g |
| Artikelnummer | 2.852-497.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278491196 | |
| Herstellernummer | 2.852-497.0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |