{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | gelb; grau | |
| Produktart | Kupplung | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 2.115-000.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278259758 | |
| Herstellernummer | 2.115-000.0 | |
| L-Nummer | L00950 178909 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |