• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Autoduese verpackt mit Signet

Artikel-Nr.: 2.889-356.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-356.0
EAN / GTIN 4054278957753
Herstellernummer 2.889-356.0
L-Nummer L00940 1957
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die handliche Autosaugdüse in DN 35 eignet sich mit einer Arbeitsbreite von rund 100 Millimetern ideal für die schnelle und gründliche Fahrzeuginnenreinigung. Die Düse besteht aus basaltgrauem Kunststoff. Ihre gerade und flache Form macht die Autodüse besonders ergonomisch und erleichtert dabei insbesondere das Saugen in engen Bereichen des Fahrzeuginnenraums, wie beispielsweise unter den Sitzen, im Fußraum sowie zwischen den Polstern. Die Autosaugdüse ist mit allen Nass-/Trockensaugern mit Krümmern in DN 35 kompatibel.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 255 x 105 x 36 mm
  • Breite: 100 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.1 kg
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb