• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bi-Metall Stichsägeblatt 92 x 10 x 0,9 mm 24ZPZ, U-Schaft, für Metall (<3,2 mm) 3St

Artikel-Nr.: 1991575
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1991575
EAN / GTIN 885363176186
Herstellernummer 1991575
L-Nummer L51190 377

Beschreibung

Beschreibung:

  • POWER BLAST Technology® verlängert die Standzeit des Blattes
  • Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester
  • Lange Lebensdauer
  • Patentierte T2™ Technologie für schnelles, effizientes Schneiden in verschiedene Metalle
  • Bruchfest
  • Bi-Metall Technologie macht das Blatt flexibel für eine höhere Lebensdauer

Inhalt:

3 Stück