• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsaegeblatt BIM Metall <92 mm 25St

Artikel-Nr.: 1991561
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Metall
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
Sägeblattmaterial BiM
Blattlänge 92 mm
optimiert für Werkstoff Metall
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1991561
EAN / GTIN 885363175950
Herstellernummer 1991561
L-Nummer L51190 235
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • POWER BLAST Technology® verlängert die Standzeit des Blattes
  • Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester
  • Lange Lebensdauer
  • Patentierte T2™ Technologie für schnelles, effizientes Schneiden in verschiedene Metalle
  • Bruchfest
  • Bi-Metall Technologie macht das Blatt flexibel für eine höhere Lebensdauer

Inhalt:

25 Stück