Hoja de sierra de calar BIM metal <92 mm 25 piezas

Número de artículo: 1991561
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Optimizado para material de trabajo: Metal
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
Material hoja de sierra BiM
Longitud hoja 92 mm
Optimizado para material de trabajo Metal
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Identificación y clasificación

Número de artículo 1991561
EAN / GTIN 885363175950
Número del fabricante 1991561
Número L L51190 235
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la hoja
  • Los chorros de alta velocidad a lo largo del filo de corte hacen que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Larga vida útil
  • Tecnología T2™ patentada para un corte rápido y eficiente en una gran variedad de metales
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología bi-metal hace que la hoja sea flexible para una mayor vida útil

Contenido:

25 Pieza