• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsaegeblatt HCS Holz <102 mm 5St

Artikel-Nr.: 1991387
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Stichsägeblatt
Anzahl Sägeblätter 5 St.
Material Blatt Hochkohlenstoffstahl (HCS)
Länge 102 mm
Werkstoffeignung Holz
Werkstoffgruppe Holz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1991387
EAN / GTIN 885363174946
Herstellernummer 1991387
L-Nummer L51190 293
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • POWER BLAST Technology® verlängert die Standzeit des Blattes
  • Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester
  • Saubere, präzise Schnitte in Holz
  • Präzisionsgehärtete Zahnung mit optimiertem Zahnwinkel für einen sauberen Abschluss

Inhalt:

5 Stück