• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckhaken ohne Abhebe-Sicherung

Artikel-Nr.: 19470
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19470
EAN / GTIN 4031405194700
Herstellernummer 019470

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sprossen-Schiebeleitern und Sprossen-Mehrzweckleitern aus Aluminium
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 80 mm
  • Länge: 100 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: links, ohne Abhebe-Sicherung