• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterkopfsicherung Sprossenloch ø 80 mm

Artikel-Nr.: 19312
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19312
EAN / GTIN 4031405193123
Herstellernummer 019312
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole
  • Werkzeuglos im Sprossen- und Stufenloch verschraubbar
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 116 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 80 mm
  • Hakentyp: rund
  • Höhe: 121 mm
  • Länge: 200 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Stahl beschichtet
  • Materialausführung: Metall blank
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren