• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm

Artikel-Nr.: 19276
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19276
EAN / GTIN 4031405192768
Herstellernummer 019276
L-Nummer L90110 1049
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inkl. Halterung und Befestigung
  • Passend für Klemmbereich Ø 38-51 mm universell nutzbar

Merkmal:

  • Breite: 800 mm
  • Länge: 300 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 10 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren