• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm steckbar gerade

Artikel-Nr.: 19239
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19239
EAN / GTIN 4031405192393
Herstellernummer 019239

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm
  • Zur senkrechten Verlängerung der Leiter für einen sicheren Überstieg
  • Passend für alle Leitern mit Sprossenabstand 280 mm und Stufenabstand 235 mm oder 263 mm
  • Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff
  • Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus in den obersten Sprossen-/Stufenlöchern
  • Als gerade oder schräge Variante erhältlich
  • Wahlweise rechts oder links an Leiter montierbar

Merkmal:

  • Breite: 118 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 1410 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Produkttyp: gerade