• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Fußplatte Standard für Holmhöhe 58/73 mm

Artikel-Nr.: 19209
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19209
EAN / GTIN 4031405192096
Herstellernummer 019209
L-Nummer L90110 612
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 32 mm
  • Höhe: 13 mm
  • Länge: 69 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren