{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grün; weiß | |
| Material Körper | Kunststoff | |
| Material Sprühdüse | Messing | |
| Produktart | Drucksprüher | |
| geeignet für | Reinigungsmittel; säurehaltige Flüssigkeiten | |
| Eigenschaften | Sprühdüse verstellbar; mit Skala |
| Artikelnummer | 19001555 | |
| EAN / GTIN | 4250560509383 | |
| Herstellernummer | 19001555 | |
| L-Nummer | L00760 742 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |