• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungssatz für Abziehvorrichtung für 68-2

Artikel-Nr.: 19-2-S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 19-2-S
EAN / GTIN 4021176042096
Herstellernummer 19-2-S
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Verlängerungen für Abziehvorrichtungen werden gemeinsam mit den Kombi-Abziehvorrichtungen der Baureihe 68 in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, um die Spanntiefe der Abziehvorrichtung zu erhöhen. Die Verlängerungen sind in verschiedenen Längen im Satz (3 Stück) erhältlich.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 118 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 4 5/8
  • Aufnahmegewinde [mm]: M14x1,5
  • Schlüsselweite [mm]: 19
  • Länge um die verlängert wird [mm]: 100 mm
  • Außendurchmesser der Verlängerung [mm]: 22 mm
  • Schlüsselweite [inch]: 3/4