Juego alargador para extractor para 68-2

Número de artículo: 19-2-S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 19-2-S
EAN / GTIN 4021176042096
Número del fabricante 19-2-S
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las prolongaciones para dispositivos extractores se utilizan junto con los dispositivos extractores combinados de la serie 68 en la artesanía, la industria y el taller para aumentar la profundidad de agarre del extractor. Las prolongaciones están disponibles en diferentes longitudes en un set (3 piezas)

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 118 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 4 5/8
  • Rosca de alojamiento [mm]: M14x1,5
  • Ancho de llave [mm]: 19
  • Longitud en la que se prolonga [mm]: 100 mm
  • Diámetro exterior de la prolongación [mm]: 22 mm
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)