{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| selbstklebend | nein | |
| Anzahl Schilder / Aufkleber | 1 St. | |
| Produktart | Schilder | |
| langnachleuchtend | nein | |
| Lieferart | Stück | |
| Material | PVC Kunststoff |
| Artikelnummer | 189000 | |
| EAN / GTIN | 4250560503770 | |
| Herstellernummer | 189000 | |
| L-Nummer | L00760 37 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |