• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HACCP Kunststoffspachtel blau 75 mm

Artikel-Nr.: 18710703
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe blau
Produktart Spachtel
Ausführung 1K-Stiel
Material, Griff Kunststoff
Oberfläche beschichtet
Breite Werkzeugblatt 75 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18710703
EAN / GTIN 4250560516053
Herstellernummer 18710703
L-Nummer L00760 100374
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffspachtel Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, Schabekante, hitzebeständig bis 134°C.