• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hard Shell Jacke UNIQUE, Unisex, Schwarz, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 18601-411-09 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18601-411-09 3XL
EAN / GTIN 5711074721252
Herstellernummer 18601-411-09 3XL
L-Nummer L01190 121043
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserdicht
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Rücken ist verlängert
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 87% Polyamid/13% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
  • ULTIMATE STRETCH. Twill.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb