• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange ∙ Länge: 225 mm

Artikel-Nr.: 1846B-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Klemmzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1846B-3
EAN / GTIN 4000896006878
Herstellernummer 1846B-3
L-Nummer L60140 923
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spitzen 90° abgewinkelt (Form D)
  • Für Innensicherungen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5256 Form D
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 225 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg