Alicate para anillos de seguridad ∙ 225 mm

Número de artículo: 1846B-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 1846B-3
EAN / GTIN 4000896006878
Número del fabricante 1846B-3
Número L L60140 923
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Puntas en ángulo de 90° (forma D)
  • Para anillos de seguridad internos
  • Superficie: cromada, punta gris acerada
  • DIN 5256 forma D
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 225 mm
  • Peso neto (kg): 0.24 kg