{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Sonnengelb | |
| Serie | HACCP | |
| beschriebenes Teil, Sonnengelb | Griff | |
| Herstellerbezeichnung | Aluminium-Stiel 140 cm | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | gelb | |
| Länge L | 1.400 mm | |
| Stielabschluss | Gewinde | |
| Material | Kunststoff | |
| Produktart | Stiel | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 18452145 | |
| EAN / GTIN | 4250560516305 | |
| Herstellernummer | 18452145 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |